ADVC-10-5-P

Cilindro de recorrido corto ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-10-5-P
Rubix:798193242000
fabricante:526903
EAN:4052568084639
ADVC-10-5-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de recorrido corto advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-10-5-P


Cilindro de recorrido corto ADVC-10-5-P Sin rosca en el vástago del pistón Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Indiferente, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto19,2 g
Tipocilindro de recorrido corto advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días