RDQB25-25M 00110811

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:RDQB25-25M
Rubix:751612782043
fabricante:RDQB25-25M
brand logo

Resumen técnico

Tipom (rosca de varilla)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RDQB25-25M 00110811


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
•Unique air cushion construction with no cushion ring.
•Wide size variations from ø20 to ø100.
•Nearly three times the allowable kinetic energy.
•Improved noise reduction (Stroke end impact noise reduced) and repeatability.
•Interchangeable mounting.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: 25mm
Port Thread: Rc
Stroke: 25
Body Option: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x84x44 mm
Peso neto263 g
Tipom (rosca de varilla)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminum alloy
61,64 € Sin IVA
/ unidad
74,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días