Referencias
Festo:ADVULQ-63-50-P-A
Rubix:798190737000
fabricante:156737
EAN:4052568119904

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-63-50-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-63-50-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=50 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1533,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,38 € Sin IVA
/ unidad
494,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días