Referencias
SMC:CQ2B100TF-35DZ
Rubix:799252949000
fabricante:00796714

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B100TF-35DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2738 g |
|---|---|
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,42 € Sin IVA
/ unidad
186,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días