Referencias
SMC:CQ2B100TF-25DCZ
Rubix:799249709000
fabricante:00796698

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B100TF-25DCZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, vástago simple, conexionado axial
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,64 € Sin IVA
/ unidad
189,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días