CDQMA80TF-40

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMA80TF-40
Rubix:799253767000
fabricante:00400320
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMA80TF-40


El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm. La precisión de no rotación es de 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza directamente en la placa de utillaje. Los auto switches son montables/retirables incluso cuando la placa está retraída

Cualidades

•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0. 2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
312,73 € Sin IVA
/ unidad
378,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días