Referencias
Festo:ADVULQ-25-20-A-P-A
Rubix:798192940000
fabricante:156783
EAN:4052568120368

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-25-20-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-25-20-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,78 € Sin IVA
/ unidad
210,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días