KPZ-SA-025-0020-002122411000020-B [0822492003]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822492003
Rubix:799184429000
fabricante:0822492003
EAN:3661475907477
brand logo

Resumen técnico

Tipo822492003
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-SA-025-0020-002122411000020-B [0822492003]


Información técnica


Atributos
Tipo822492003
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
85,95 € Sin IVA
/ unidad
104,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días