ADVULQ-80-10-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-80-10-P-A
Rubix:798190740000
fabricante:156740
EAN:4052568119935
ADVULQ-80-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-80-10-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-80-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
447,97 € Sin IVA
/ unidad
542,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días