MGPM50TF-400AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM50TF-400AZ
Rubix:799247129000
fabricante:01126251
EAN:3618035895682
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM50TF-400AZ


El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales que se encuentran en el manejo de materiales, levantamiento y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10 mm a 400 mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
899,21 € Sin IVA
/ unidad
1088,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días