CQSB20-30DM 00132491

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB20-30DM
Rubix:752109100043
fabricante:CQSB20-30DM
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB20-30DM 00132491


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x68x36 mm
Peso neto145 g
Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
37,56 € Sin IVA
/ unidad
45,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días