ADVC-80-10-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-80-10-A-P
Rubix:798191880000
fabricante:188320
EAN:4052568149246
ADVC-80-10-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-80-10-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-80-10-A-P Sin alojamiento para sensores, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1052,4 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
217,09 € Sin IVA
/ unidad
262,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días