KPZ-DA-063-0100-004122411000000-B [0822396210]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822396210
Rubix:799184562000
fabricante:0822396210
EAN:3661475904858
brand logo

Resumen técnico

Tipo822396210
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-063-0100-004122411000000-B [0822396210]


Cilindro neumático compacto Aventics series KPZ, de doble efecto. Pistón Ø 63 mm, carrera 100 mm: amortiguación elástica y pistón magnético.

Información técnica


Atributos
Tipo822396210
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtubo del cilindro: aluminio anodizado; vástago del pistón: acero inoxidable; tapas de los extremos: aluminio; juntas: nbr (nitrilo-butadieno)
Diámetro de escariado63 mm
238,96 € Sin IVA
/ unidad
289,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días