Referencias
Festo:AEVUZ-40-5-P-A
Rubix:798193785000
fabricante:157231
EAN:4052568124441

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVUZ-40-5-P-A
Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje
Cualidades
- 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Vástago del pistón con rosca hembra o macho
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,17 € Sin IVA
/ unidad
274,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días