Referencias
SMC:MGPM63TF-125AZ
Rubix:799250346000
fabricante:01102730
EAN:3618035894715

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM63TF-125AZ
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales presentes en la manipulación de materiales, la elevación y la detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, casquillo deslizante
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,50 € Sin IVA
/ unidad
752,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días