KPZ-DA-050-0040-004122411000000-B [0822395206]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822395206
Rubix:799184707000
fabricante:0822395206
EAN:3661475904162
brand logo

Resumen técnico

Tipo822395206
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-050-0040-004122411000000-B [0822395206]


Información técnica


Atributos
Tipo822395206
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
160,27 € Sin IVA
/ unidad
193,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días