CD55B40-150M-X1439

Cilindro compacto de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B40-150M-X1439
Rubix:799248246000
fabricante:00938218
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B40-150M-X1439


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 alcanza un rendimiento de carga excepcional gracias a sus topes de goma únicos, anillo de desgaste del pistón y casquillo de vástago. Las opciones de montaje estandarizadas se ajustan tanto a ISO 21287 como a 6431.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Aplicaciones

Máquina de automatización

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
112,86 € Sin IVA
/ unidad
136,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días