Referencias
Festo:ADVC-80-25-I-P
Rubix:798191875000
fabricante:188315
EAN:4052568149192

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-80-25-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-80-25-I-P. Sin posibilidad de detección, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x95x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1158 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,97 € Sin IVA
/ unidad
278,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días