CDQ2B25-5TZ

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDQ2B25-5TZ
Rubix:798209456000
fabricante:CDQ2B25-5TZ

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDQ2B25-5TZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días