MGGMB100TF-300

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB100TF-300
Rubix:799248059000
fabricante:00923281
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB100TF-300


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes de deslizamiento o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible la operación sin lubricación con cargas elevadas
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
2890,82 € Sin IVA
/ unidad
3497,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días