Referencias
SMC:CD55B32-90M
Rubix:798643042000
fabricante:CD55B32-90M

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B32-90M 00205997
Los cilindros C55 de doble efecto y accionados por aire fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento excepcional de carga gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 y 6431.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Aplicaciones
Máquina de automatización
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,66 € Sin IVA
/ unidad
97,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días