Referencias
SMC:CDQMB100TF-30
Rubix:799253761000
fabricante:00309805

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMB100TF-30
El CQM es un cilindro compacto integrado con un vástago guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm. La precisión antirotacional es 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de utillaje. Los interruptores automáticos se pueden montar/desmontar incluso cuando la placa está retraída.
Cualidades
•Cilindro compacto tipo vástago guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión antirotacional 0. 2 o menos
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión antirotacional 0. 2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,91 € Sin IVA
/ unidad
453,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días