CQ2A12-15DM
C(D)Q2, Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2A12-15DM
Rubix:799236287000
fabricante:00157937

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A12-15DM
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más prestaciones y aumentar las opciones de cilindro. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para los diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud durante los procesos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simpleDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (12 a 25 de diámetro); Rc, NPT o G (32 a 100 de diámetro)Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,50 € Sin IVA
/ unidad
34,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días