Referencias
SMC:CDUK6-10T
Rubix:752101371043
fabricante:CDUK6-10T
EAN:3618035782852

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUK6-10T
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible con diámetros de 6mm a 32mm y con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Vástago simple
Cualidades
•Se puede montar en cualquier superficie
Ahorro de espacio
Capacidad para auto-switch
Ahorro de espacio
Capacidad para auto-switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x22x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Tipo | cilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,49 € Sin IVA
/ unidad
76,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días