Referencias
SMC:CDQMA32-75
Rubix:798450979000
fabricante:00208342
EAN:3618035804202

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de vástago guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Detalles de producto : CDQMA32-75
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 564 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de vástago guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,29 € Sin IVA
/ unidad
150,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días