Referencias
SMC:JMGPM32-200
Rubix:799246970000
fabricante:JMGPM32-200

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM32-200
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Cualidades
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,38 € Sin IVA
/ unidad
505,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días