ADVC-20-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-10-I-P-A
Rubix:798091767000
fabricante:188141
EAN:4052568077273
ADVC-20-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-20-10-I-P-A Para detectores de proximidad, extremo vástago-émbolo con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Amortiguación=P: anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x32x32 mm
Peso neto128,1 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
68,46 € Sin IVA
/ unidad
82,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días