MGPL80TF-350Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL80TF-350Z
Rubix:799250357000
fabricante:00936252
SMC CYLINDER MGPL80TF-350Z

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL80TF-350Z


El nuevo modelo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como el manejo de materiales, la elevación y la detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, aumentando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puertos, ranuras para montaje de interruptores en dos caras y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?through 400mm, depending upon bore size
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro350 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1422,28 € Sin IVA
/ unidad
1720,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días