ADVULQ-16-5-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-16-5-A-P-A
Rubix:798192923000
fabricante:156765
EAN:4052568120184
ADVULQ-16-5-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-16-5-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-16-5-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto115 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
141,24 € Sin IVA
/ unidad
170,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días