CDUK20-50D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK20-50D
Rubix:751602728043
fabricante:CDUK20-50D
EAN:3618035783200
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK20-50D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x40x26 mm
Peso neto113 g
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
92,83 € Sin IVA
/ unidad
112,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días