CD55B50-15 00103842

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD55B50-15
Rubix:752106068043
fabricante:00103842
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD55B50-15 00103842


Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros interiores (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindros: ATEX.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 50mm
Stroke: 15
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None

Cualidades

Conforme a la norma ISO 21287
Diámetros interiores de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplia gama de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
Construcción similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillos a presión permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,07 Sin IVA
/ unidad
102,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días