Referencias
SMC:MGQL32-150
Rubix:751611726043
fabricante:MGQL32-150

Resumen técnico
| Tipo | mgql32-150 00108836 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQL32-150 00108836
Solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de rodamiento lineal de bolas. El modelo de casquillo deslizante de 100mm puede detener una carga de 1300 Kg. que se desplaza a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje previamente roscados aseguran una fácil fijación de accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. El MGQ ofrece diámetros de 12 a 100mm y es compatible con interruptores.
MGQL, Cilindro compacto con guías, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x240x114 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3044 g |
| Tipo | mgql32-150 00108836 |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,50 € Sin IVA
/ unidad
839,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días