ADVC-16-25-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-25-A-P-A
Rubix:798194234000
fabricante:188122
EAN:4052568077099
ADVC-16-25-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-25-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-16-25-A-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto119,56 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
66,85 € Sin IVA
/ unidad
80,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días