DPDM-25-20-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-25-20-PA
Rubix:799262348000
fabricante:4829573
EAN:4052568292416
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-25-20-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
75,54 € Sin IVA
/ unidad
91,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días