Referencias
SMC:CDQSB25-10T
Rubix:751602209043
fabricante:CDQSB25-10T
EAN:3618035798181

Resumen técnico
| Tipo | simple efecto - extensión por muelle |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : CDQSB25-10T
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las características destacadas de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro diámetros desde 12 hasta 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores necesidades de apoyo de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo aptos para interruptor como los no aptos para interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres lados (diámetros de 12 a 16) y en cuatro lados (diámetros de 20 a 25). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
•Extensión por muelle o retorno por muelle
•Diámetros en mm: 12, 16, 20, 25
•Carreras: 5 mm y 10 mm
•Montajes: orificio pasante, roscado en ambos extremos, pata, bridas delanteras o traseras
•Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Imán: D (integrado)
Montaje: B (orificio pasante, roscado en ambos extremos)
Diámetro: 25 mm
Carrera: 10 mm
Acción: T (simple efecto con extensión por muelle)
Opción: estándar (rosca hembra en el extremo del vástago)
Interruptor automático: sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Opciones del extremo del vástago: ninguna
•Diámetros en mm: 12, 16, 20, 25
•Carreras: 5 mm y 10 mm
•Montajes: orificio pasante, roscado en ambos extremos, pata, bridas delanteras o traseras
•Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Imán: D (integrado)
Montaje: B (orificio pasante, roscado en ambos extremos)
Diámetro: 25 mm
Carrera: 10 mm
Acción: T (simple efecto con extensión por muelle)
Opción: estándar (rosca hembra en el extremo del vástago)
Interruptor automático: sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Opciones del extremo del vástago: ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo | simple efecto - extensión por muelle |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,03 € Sin IVA
/ unidad
49,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días