CQ2B25-30DCM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-30DCM
Rubix:799255290000
fabricante:CQ2B25-30DCM
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-30DCM


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x75x40 mm
Peso neto241 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Presión de servicio máx.10 bar
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días