ADN-20-25-I-PPS-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-20-25-I-PPS-A
Rubix:798977897000
fabricante:577161
EAN:4052568104467
ADN-20-25-I-PPS-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-20-25-I-PPS-A


Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • ISO 21287
  • Hasta un 50% menos de espacio de instalación que cilindros comparables según ISO 15552
  • Buen rendimiento de funcionamiento y larga vida útil
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones a medida
  • Para sensores de posición
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para la fabricación de baterías de iones de litio
  • Sostenible gracias a una mayor vida útil y reparaciones más sencillas

Aplicaciones

Automatización del montaje y embalaje
Máquinas especiales y líneas de producción
Aplicaciones en espacio limitado

Información técnica


Atributos
Peso neto153,25 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
64,24 € Sin IVA
/ unidad
77,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días