CQ2B125TF-175DCZ
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Gran diámetro con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2B125TF-175DCZ
Rubix:799241978000
fabricante:CQ2B125TF-175DCZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B125TF-175DCZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático además de una reducción general del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores automáticos. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñado para utilizarse con nuestros interruptores automáticos bicolor de estado sólido, fáciles de ajustar, el canal integrado para interruptores garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mejoras en salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Compacto, doble efecto, vástago simple, gran diámetroBore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200Standard stroke range (mm): 10 to 300Port threads: Rc, NPT, GCan mount small auto switches on 4 surfaces.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,18 € Sin IVA
/ unidad
423,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días