KPZ-DA-050-0015-007122411000020-B [0822395602]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822395602
Rubix:799184675000
fabricante:0822395602
EAN:3661475904438


Resumen técnico
| Tipo | 822395602 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-050-0015-007122411000020-B [0822395602]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822395602 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,50 € Sin IVA
/ unidad
288,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días