RDQB40TF-25 00110835

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB40TF-25
Rubix:751612799043
fabricante:RDQB40TF-25
EAN:3618036248210
R(D)Q, Compact Cylinder, Air Cushion

Resumen técnico

Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB40TF-25 00110835


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Peso neto429 g
Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
94,40 € Sin IVA
/ unidad
114,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días