Referencias
Festo:ADVC-16-25-I-P-A
Rubix:798194227000
fabricante:188112
EAN:4052568076993

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-16-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-16-25-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117,62 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,85 € Sin IVA
/ unidad
80,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días