ADN-S-16-30-A-P

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-16-30-A-P
Rubix:799258826000
fabricante:8091672
EAN:4052568461751
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-16-30-a-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm

Detalles de producto : ADN-S-16-30-A-P


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-16-30-a-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
40,06 € Sin IVA
/ unidad
48,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días