Referencias
SMC:CQ2WB25-5DC
Rubix:752104737043
fabricante:CQ2WB25-5DC

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WB25-5DC 00095617
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,67 € Sin IVA
/ unidad
69,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días