Referencias
SMC:MLGPM50TF-200Z-B
Rubix:799236193000
fabricante:01898169

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM50TF-200Z-B
El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y parada. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral conforme aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje con ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones bajo pedido para esta serie incluyen cojines de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, libre de cobre, alta temperatura y baja velocidad.
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Bloqueo posible en cualquier posición deseada
Dirección de bloqueo seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Bloqueo posible en cualquier posición deseada
Dirección de bloqueo seleccionable
Cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,42 € Sin IVA
/ unidad
818,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días