Referencias
Festo:ADVC-40-15-I-P-A
Rubix:798191836000
fabricante:188234
EAN:4052568148430

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-40-15-I-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-40-15-I-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 328 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,67 € Sin IVA
/ unidad
143,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días