Referencias
SMC:CQ2B25-25DC
Rubix:752101922043
fabricante:00026995

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B25-25DC
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x53x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 203 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,97 € Sin IVA
/ unidad
49,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días