Referencias
SMC:MGGMB40TF-200
Rubix:799248039000
fabricante:00500012

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB40TF-200
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que impliquen detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Incluye amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: casquillos deslizantes o de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Posible operación sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Excelente resistencia a la abrasión
Posible operación sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,69 € Sin IVA
/ unidad
1076,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días