MGGLB20TF-150

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB20TF-150
Rubix:799248100000
fabricante:00811766
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB20TF-150


El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y la posibilidad de incorporar interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión anti-rotación y elevada capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo con bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste de serie
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
645,66 € Sin IVA
/ unidad
781,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días