Referencias
SMC:CDQSB25-60DC
Rubix:798664040000
fabricante:CDQSB25-60DC
EAN:3618035797290

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQSB25-60DC
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las destacadas características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para atender las mayores necesidades de apoyo que generan las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor y sin ella son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres caras (diámetros 12-16) y cuatro caras (20-25). Una versión con mayor capacidad de carga lateral (CQS*S) está disponible para aplicaciones más exigentes.
•Estándar, doble efecto, vástago simple
•Diámetros: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Carreras desde 5mm hasta 300mm según el diámetro
•Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas frontal o trasera, horquilla doble
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Orificio pasante, ambos extremos roscados)
Diámetro: Ø25 mm
Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 60
Opción: C (Tope de goma)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector pre-cableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 pcs.
Resistente al polvo: Ninguna
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
•Diámetros: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Carreras desde 5mm hasta 300mm según el diámetro
•Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas frontal o trasera, horquilla doble
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Orificio pasante, ambos extremos roscados)
Diámetro: Ø25 mm
Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 60
Opción: C (Tope de goma)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector pre-cableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 pcs.
Resistente al polvo: Ninguna
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x134x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 427 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,03 € Sin IVA
/ unidad
77,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días