Referencias
SMC:CDU25-100D
Rubix:798149696000
fabricante:CDU25-100D
EAN:3618035787024

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU25-100D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 173x50x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 256 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,19 € Sin IVA
/ unidad
167,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días